Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B1076
Kedjehjul – för Taper Lock, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA10B1076
Rubix:6351088
Tillverkare:857217
EAN:3660338124808

Dokumenter
Produktinformation : 10B-1 Z=76 Kedjehjul Simplex för bussning TL 2012
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 76 teeth (2012) - C45 Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 76 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | gg25 gjutjärn |
| Navets diameter | 100 mm |
| Indikativ diameter | 384.16 mm |
| Yttre diameter | 392.1 mm |
| Total bredd | 32 mm |
| Kroncirkelns diameter | 392.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,89 kr Ex moms
/ Styck
1 197,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran