Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B3019R

Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P32B3019R
Rubix:6351994
EAN:3660338407758
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch50.8 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder19
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 32B-3 Z=19 Kedjehjul Triplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 19 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch50.8 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder19
ISO-kod32b-3
Materialc45 stål
Pilotens diameter30 mm
Navets diameter200 mm
Indikativ diameter308.66 mm
Yttre diameter329.1 mm
Total bredd180 mm
Kroncirkelns diameter329.1 mm
27 421,40 kr Ex moms
/ Styck
34 276,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran