Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B1010
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P20B1010
Rubix:6276939
EAN:3660338300585

Dokumenter
Produktinformation : 20B-1 Z=10 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 10 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 10 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 102.74 mm |
| Yttre diameter | 117.9 mm |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 117.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,95 kr Ex moms
/ Styck
78,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran