Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B1027
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P24B1027
Rubix:6276841
EAN:3660338301568

Dokumenter
Produktinformation : 24B-1 Z=27 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 27 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 27 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Indikativ diameter | 328.19 mm |
| Yttre diameter | 343.2 mm |
| Total bredd | 60 mm |
| Kroncirkelns diameter | 343.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,73 kr Ex moms
/ Styck
498,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran