Referenser
Sati:PD12057
Rubix:110091

Produktinformation : 16B-2 Z=57 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 65000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 57 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 137,65 kr Ex moms
/ Styck
13 922,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran