Kedjehjul i europeisk design Mecaline P05B1040R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P05B1040R
Rubix:6352583
EAN:3660338402906

Dokumenter
Produktinformation : 05B-1 Z=40 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 40 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 40 |
| ISO-kod | 05b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 40 mm |
| Indikativ diameter | 101.97 mm |
| Yttre diameter | 105.2 mm |
| Total bredd | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,86 kr Ex moms
/ Styck
361,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran