Referenser
Sati:PS11035
Rubix:110653

Produktinformation : 12B-1 Z=35 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4600 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 35 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,39 kr Ex moms
/ Styck
1 051,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran