Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B1020
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B1020
Rubix:6277700
Tillverkare:865871
EAN:3660338200571

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=20 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 20 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 10 mm |
| Indikativ diameter | 60.89 mm |
| Yttre diameter | 64.3 mm |
| Total bredd | 28 mm |
| Kroncirkelns diameter | 64.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,66 kr Ex moms
/ Styck
149,57 kr Inkl moms
- Tillgängliga