Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B2050
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B2050
Rubix:6348090
Tillverkare:883208
EAN:3660338366253

Dokumenter
Produktinformation : 12B-2 Z=50 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 50 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 50 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 29 mm |
| Navets diameter | 136 mm |
| Total bredd | 62 mm |
| Kroncirkelns diameter | 312.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 308,60 kr Ex moms
/ Styck
4 135,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran