Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B2042
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P08B2042
Rubix:6348144
Tillverkare:883154
EAN:3660338365713

Dokumenter
Produktinformation : 08B-2 Z=42 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 42 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 42 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | c45 stål |
| Total bredd | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,56 kr Ex moms
/ Styck
130,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran