Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B1035

Kedjehjul, pilotborrning, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P12B1035
Rubix:6276393
Tillverkare:866049
EAN:3660338202353
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder35
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 12B-1 Z=35 Kedjehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 35 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder35
ISO-kod12b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter20 mm
Indikativ diameter212.52 mm
Yttre diameter221 mm
Total bredd40 mm
Kroncirkelns diameter221 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran