Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B1045R

Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B1045R
Rubix:6351987
EAN:3660338408083
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder45
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-1 Z=45 Kedjehjul Simplex för bussning TL 2012 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 45 teeth (2012) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder45
ISO-kod08b-1
Materialc45 stål
Navets diameter90 mm
Indikativ diameter182.07 mm
Yttre diameter188 mm
Total bredd32 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran