Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B2025

Kedjehjul, pilotborrning, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P06B2025
Rubix:6277670
Tillverkare:865901
EAN:3660338200878
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder25
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-2 Z=25 Kedjehjul Duplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 25 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder25
ISO-kod06b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter12 mm
Indikativ diameter76 mm
Yttre diameter80 mm
Total bredd30 mm
Kroncirkelns diameter80 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran