Referenser
Sati:TS12038
Rubix:110528

Produktinformation : 16B-1 Z=38 TL/3020 TL kedjehjul
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 11100 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 38 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 607,79 kr Ex moms
/ Styck
4 509,74 kr Inkl moms
- Tillgängliga