Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B3114

Kedjehjul – för Taper Lock, triplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA16B3114
Rubix:6276154
Tillverkare:857361
EAN:3660338126222
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder114
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-3 Z=114 Kedjehjul Triplex för bussning TL 4545


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 114 teeth (4545) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder114
ISO-kod16b-3
Materialgg25 gjutjärn
Navets diameter240 mm
Indikativ diameter921.81 mm
Yttre diameter934.3 mm
Total bredd115 mm
Kroncirkelns diameter934.3 mm
85 281,17 kr Ex moms
/ Styck
106 601,46 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran