Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B3025

Kedjehjul – för Taper Lock, triplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA16B3025
Rubix:6351062
Tillverkare:857353
EAN:3660338126147
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder25
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-3 Z=25 Kedjehjul Triplex för bussning TL 3525


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 25 teeth (3535) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder25
ISO-kod16b-3
Materialc45 stål
Indikativ diameter202.66 mm
Yttre diameter213.5 mm
Total bredd79.6 mm
Kroncirkelns diameter213.5 mm
6 050,12 kr Ex moms
/ Styck
7 562,65 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran