Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B3025
Kedjehjul – för Taper Lock, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA10B3025
Rubix:6351078
Tillverkare:857243
EAN:3660338125065

Dokumenter
Produktinformation : 10B-3 Z=25 Kedjehjul Triplex för bussning TL 2517
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B3 - 25 teeth (2517) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 10b-3 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 105 mm |
| Indikativ diameter | 126.66 mm |
| Yttre diameter | 134 mm |
| Total bredd | 45 mm |
| Kroncirkelns diameter | 134 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 448,77 kr Ex moms
/ Styck
1 810,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran