Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B2030R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P06B2030R
Rubix:6352539
EAN:3660338403439
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder30
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-2 Z=30 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 30 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder30
ISO-kod06b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter12 mm
Navets diameter76 mm
Indikativ diameter94.15 mm
Yttre diameter94.7 mm
Total bredd30 mm
Kroncirkelns diameter94.7 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran