Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B1021
Kedjehjul – för Taper Lock, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA08B1021
Rubix:6277576
Tillverkare:857151
EAN:3660338124150

Dokumenter
Produktinformation : 08B-1 Z=21 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1610
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 21 teeth (1610) - C45 Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 71 mm |
| Indikativ diameter | 85.22 mm |
| Yttre diameter | 89.7 mm |
| Total bredd | 25 mm |
| Kroncirkelns diameter | 89.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,81 kr Ex moms
/ Styck
381,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran