Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B2016

Kedjehjul – för Taper Lock, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA16B2016
Rubix:6276171
Tillverkare:857329
EAN:3660338125904
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder16
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-2 Z=16 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2517


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B2 - 16 teeth (2517) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder16
ISO-kod16b-2
Materialc45 stål
Indikativ diameter130.2 mm
Yttre diameter141 mm
Total bredd47.7 mm
Kroncirkelns diameter141 mm
1 752,66 kr Ex moms
/ Styck
2 190,82 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran