Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA12B2076
Kedjehjul – för Taper Lock, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA12B2076
Rubix:6276203
Tillverkare:857288
EAN:3660338125508

Dokumenter
Produktinformation : 12B-2 Z=76 Kedjehjul Duplex för bussning TL 3020
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B2 - 76 teeth (3020) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 76 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | gg25 gjutjärn |
| Navets diameter | 140 mm |
| Indikativ diameter | 460.99 mm |
| Yttre diameter | 469.9 mm |
| Total bredd | 51 mm |
| Kroncirkelns diameter | 469.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 139,91 kr Ex moms
/ Styck
2 674,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran