Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B2025
Kedjehjul – för Taper Lock, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA10B2025
Rubix:6276236
Tillverkare:857231
EAN:3660338124945

Dokumenter
Produktinformation : 10B-2 Z=25 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2012
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 25 teeth (2012) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 90 mm |
| Indikativ diameter | 126.66 mm |
| Yttre diameter | 134 mm |
| Total bredd | 32 mm |
| Kroncirkelns diameter | 134 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga