Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA12B2022
Kedjehjul – för Taper Lock, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA12B2022
Rubix:6276210
Tillverkare:857277
EAN:3660338125393

Dokumenter
Produktinformation : 12B-2 Z=22 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2517
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B2 - 22 teeth (2517) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 22 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 108 mm |
| Indikativ diameter | 133.86 mm |
| Yttre diameter | 141.8 mm |
| Total bredd | 45 mm |
| Kroncirkelns diameter | 141.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 289,28 kr Ex moms
/ Styck
1 611,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran