Referenser
GISS Cutline:863186
Rubix:6342864
EAN:3660338177972


Teknisk sammanfattning
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed tree |
| Total längd | 50 mm |
Dokumenter
Produktinformation : 863186 CARBIDE BUR F 6x19-6 BALL NOSED TREE-SIMPLE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR F 6x19-6 BALL NOSED TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed tree |
| Total längd | 50 mm |
| Huvuddiameter | 6 mm |
| Omfattning | universal |
| Kapacitet längd | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,92 kr Ex moms
/ Styck
259,90 kr Inkl moms
- Tillgängliga