Referenser
GISS Cutline:847261
Rubix:6256928
EAN:3660338086199


Teknisk sammanfattning
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed tree |
| Total längd | 70 mm |
Dokumenter
Produktinformation : SOLID CARBIDE BURR - BALL NOSE TREE Shape of head Model F D12,7 - 847261 - Cutline
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR F 12,7x25-6 BALL NOSED TREE-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed tree |
| Total längd | 70 mm |
| Huvuddiameter | 12.7 mm |
| Omfattning | universal |
| Kapacitet längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
735,31 kr Ex moms
/ Styck
919,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran