Referenser
GISS Cutline:863179
Rubix:6342873
EAN:3660338177903


Teknisk sammanfattning
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed tree |
| Total längd | 70 mm |
Dokumenter
Produktinformation : 863179 CARBIDE BUR F 12,7x25-6 BALL NOSED TREE-NEGATIVE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR F 12,7x25-6 BALL NOSED TREE-NEGATIVE
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed tree |
| Total längd | 70 mm |
| Huvuddiameter | 12.7 mm |
| Omfattning | groba shema |
| Kapacitet längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
735,31 kr Ex moms
/ Styck
919,14 kr Inkl moms
- Tillgängliga