Referenser
GISS Cutline:863138
Rubix:6256922
EAN:3660338177514


Teknisk sammanfattning
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed cylinder |
| Total längd | 65 mm |
Dokumenter
Produktinformation : SOLID CARBIDE BURR - MODEL C - CYLINDRICAL - BALL NOSE Shape of head Model C - 863138
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR C 8x19-6 BALL NOSED-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed cylinder |
| Total längd | 65 mm |
| Huvuddiameter | 8 mm |
| Omfattning | universal |
| Kapacitet längd | 19 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,26 kr Ex moms
/ Styck
621,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran