Referenser
Jalas:9975-35
Rubix:6441344
EAN:6408487512315





Produktinformation : Skyddskängor/halvkängor, Exalter 9975, storlek 35 - 9975-35 - JALAS
Denna medelhöga sko har skyddsfunktioner för de flesta arbeten, t ex spiktrampskydd i PTC-textil, tåhätta i aluminium en Vibram Nitrile yttersula i gummi för bästa grepp. Modellen ger extra stöd för vristen och innersula med PORON® XRD™ dämpar stötar och förebygger skador på fötter och rygg. Ovandelen är vattenavvisande, perfekt för den som arbetar i fuktiga miljöer.
Styrkor
Värmebeständig yttersula, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Polstrad skaftkant, Ventilerande innersula, Stabilizator, Ankelstöd, Vattenavvisande, Ergonomiskt utformad, Mjuk, Specialdesignade detaljer, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 35 |
|---|---|
| Stem / Rod | hög |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | mikrofiber |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 796,00 kr Ex moms
/ par
3 495,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
35