Referenser
Jalas:2028 GR.43 S3 SRC
Rubix:6385612
EAN:6408487537066

Dokumenter
Produktinformation : Skyddsskor, TIO 2028, storlek 43 - 2028-43 - JALAS
En mjuk, stabil och vattenavvisande skyddssko som är bekväm att bära en hel arbetsdag. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. BOA® Fit System på sidan ger perfekt passform och gör att du undviker tryck på fötterna när du arbetar på knä. Den strumpliknande konstruktionen gör skon mycket skön. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.
Styrkor
Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, RPU-yttersula med grepp, ESD, Anatomiskt utformad, Ergonomiskt utformad, Mjuk, Stötdämpande, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung
Användningsområden
Outdoors, indoors, all-year use, environments with risk for outsole penetration, slippery environments, dry environments, clean environments, warm environments
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 43 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | mikrofiber |
| ESD | ja |
| Säkerhetskategori | s3 src |
| Glidmotstånd | ja |
| Typ av stängning | boa |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 751,12 kr Ex moms
/ par
3 438,90 kr Inkl moms
- Tillgängliga