Referenser
Jalas:7198-36
Rubix:6454127
Tillverkare:7198-36
EAN:6408487577185

Produktinformation : Skyddskängor/halvkängor, Zenit Evo 7198, storlek 36 - 7198-36 - JALAS
Från byggarbetsplatser till lager och utomhusarbete, är detta den perfekta kängan för kalla förhållanden. Lätt och flexibel och med isolerande foder av PrimaLoft® Bio, temperaturreglerande material och ull som håller kylan ute alla dagar. Sulan ger bra grepp på hala ytor och kängan har aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd som skyddar utan att tumma på komforten. Dessutom har kängan en sportig design som gör att du kan använda den både på och utanför jobbet!
Styrkor
Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Bälgplös, Polstrat skaft, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, Fotledsskydd, Dragöglor, Snölås, Vattenavvisande, Ergonomiskt utformad
Användningsområden
Jordbruksarbeten, Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Skogsarbeten, Gruvarbeten, Underhållsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten, Träindustriarbeten
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| EU Skostorlek | 36 |
| Huvudmaterial | nubuck |
| Metatarsal skydd | ja |
| Säkerhetskategori | s3 src |
| Glidmotstånd | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 615,74 kr Ex moms
/ par
4 519,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
36
