Referenser
Jalas:1828-38
Rubix:6040461
EAN:6408487440465




Dokumenter
Produktinformation : Skyddskängor/halvkängor, Gran Premio 1828 JUPITER, storlek 38 - 1828-38 - JALAS
En rejäl, bekväm och medelhög skyddskänga med högsta skyddsnivå (S3) för de tuffaste utomhusmiljöerna. Ovandel i PU-belagt spaltläder skyddar fötterna och är både vattenavvisande och antistatisk. Den olje- och värmebeständiga yttersulan i nitril ger extremt bra grepp, och bred läst betyder extra utrymme. JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® innebär rätt skydd på rätt plats.
Styrkor
ProNose tåslitskydd, Rymlig passform, Värmebeständig yttersula, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Bälgplös, Polstrat skaft, Ventilerande innersula, Ankelstöd, Dragöglor, Vattenavvisande, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| EU Skostorlek | 38 |
| Huvudmaterial | läder |
| Metatarsal skydd | nej |
| Säkerhetskategori | s3 |
| Glidmotstånd | ja |
| UK skostorlek | 5 |
| Material | pu coated leather / split leather / polyester / polyamide |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 296,78 kr Ex moms
/ par
2 870,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
38
