Referenser
Mecaline:JCS-42-A-CI
Rubix:6443877
Tillverkare:897709
EAN:3660338500893



Dokumenter
Produktinformation : Jaw Coupling Size 42 Hub A (Cast Iron), JCS-42-A-CI - 897709 - Mecaline
MECALINE JAW COUPLING HUB
BCP Profile 15x28x2000mm C5
Styrkor
No lubrication necessary, easy to fit, low cost solution
Användningsområden
Flexible coupling to counter angular or parallel misalignment of shafts for power transmission
Teknisk information
Attribut
| Typ | a hub |
|---|---|
| Material | cast iron |
| Storlek | 42 |
| Navets längd | 73 mm |
| Yttre diameter | 95 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran