Referenser
Monitor:1000047001400
Rubix:6462972
Tillverkare:1000047001400
EAN:7330077176081

Produktinformation : Jade Safety Shoe w (Female), Black, stl. 40 - Monitor
Monitor Jade Safety Shoe är en lätt och hållbar skyddssko för kvinnor med bred aluminiumtåhätta och Pantzar APT spikskydd. Skon har en ovandel i mikrofiber och textil, mellansula i M-Rebound Recover o ch halksäker gummisula. Utrustad med BOA® Fit System för optimal passform. Upptäck Monitor Jade Safety Shoe, en del av Monitors banbrytande MoniShe-serie, speciellt framtagen för att möta behoven hos kvinnor inom bygg och industri. Denna säkerhetssko kombinerar modern design med högsta komfort och säkerhet. Ovandelen är tillverkad i slitstark mikrofiber och textil, vilket ger hållbarhet och ventilation under långa arbetsdagar. Sul-systemet är unikt för MoniShe-serien och inkluderar en mellansula i M-Rebound Recover (M-RR), ett extremt lätt, hållbart och dämpande materi al som ger överlägsen stötdämpning och komfort. Yttersulan är gjord av halksäkert gummi med SRC-egen skaper, vilket garanterar utmärkt grepp på alla underlag. Monitor Jade Safety Shoe är utrustad med e n bred aluminiumtåhätta och Pantzar APT spikskydd, vilket ger exceptionellt skydd mot stötar och gen omträngning utan att kompromissa med flexibiliteten. Innersulan är Monitors SS2.0-sula, som erbjuder extrem komfort och stöd hela dagen. Denna sko är också utrustad med BOA® Fit System L6, placerat på sidan för att ge bättre flexibilitet och en perfekt anpassad passform. Monitor Jade Safety Shoe är idealisk för kvinnor som arbetar i krävande miljöer och behöver en pålitlig och bekväm skyddssko som klarar tuffa förhållanden samtidigt som den erbjuder optimal komfort och säkerhet. Välj Monitor Jad e Safety Shoe för att uppleva en ny nivå av arbetskomfort och säkerhet under hela din arbetsdag.
Microfiber,Textile,Injection molded EVA ,Nitrilerubber
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 40 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | mikrovelour |
| Säkerhetskategori | s3 |
| Glidmotstånd | ja |
| Metatarsal skydd | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 777,94 kr Ex moms
/ par
3 472,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
40