Referenser
Blåkläder Workwear:405118113399XL
Rubix:6059415
EAN:7330509306819

Produktinformation : Jacka (4051), Varselgul/Svart, XL - 405118113399XL
Praktisk jacka i vattenavvisande material. Förböjda ärmar, justerbar midjevidd och bälg i ryggen. Färg 3399 gul/svart är certifierad enligt EN ISO 20471 klass 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vattenavvisande finish, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | jakke service/transport gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran