Verktygsnyckel Gedore 7118-34, Typ: Fastnyckel| Öppning: 34
Insticksnyckel 14x18 – 7118
Se teknisk informationReferenser
Gedore:7118-34
Rubix:6031361
Tillverkare:1963708
EAN:4002805929254



Produktinformation : U-GREPPSINSATS SE 14X18, 34mm - 7118-34 - 1963708 - GEDORE
Rectangular open end fitting SE 14x18, 34 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 255 g |
|---|---|
| Öppning | 34 |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
