Referenser
Ersatt ref.:CHC5X25EFA4
Spartex:CHC5X25EFA4-70ISO
Rubix:6406347
Tillverkare:476245 25
EAN:4043377065292


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-70 5X25 SW4 - 476245 25
Hexagon socket head cap screws A4-70 5X25 SW4
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Klass | A4-70 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | sw4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,92 kr Ex moms
/ packet
362,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M5