Referenser
Spartex:CHC3X30EFA4-50ISO
Rubix:6406472
Tillverkare:476243 30/30
EAN:4043377341617


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-50 3X30/30 SW2,5 - 476243 30/30
Hexagon socket head cap screws A4-50 3X30/30 SW2,5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M3 |
| Klass | A4-50 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | sw2,5 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 871,59 kr Ex moms
/ packet
4 839,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M3