Referenser
Spartex:CHC2X25EFA4-50ISO
Rubix:6406550
Tillverkare:476242 25/25
EAN:4043377375308


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-50 2X25/25 SW1,5 - 476242 25/25
Hexagon socket head cap screws A4-50 2X25/25 SW1,5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M2 |
| Klass | A4-50 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Avtryckstorlek | sw1,5 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 037,34 kr Ex moms
/ packet
2 546,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M2