Referenser
Spartex:CHC27X200PFA4-70ISO
Rubix:6406590
Tillverkare:4762427 200
EAN:4043377260376


Teknisk sammanfattning
| Längd | 200 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-70 27X200 SW19 - 4762427 200
Hexagon socket head cap screws A4-70 27X200 SW19
Teknisk information
Attribut
| Längd | 200 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M27 |
| Klass | A4-70 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 27 mm |
| Avtryckstorlek | sw19 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 679,28 kr Ex moms
/ packet
7 099,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
200 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M27