Referenser
Spartex:CHC2,5X30PFA2-50ISO
Rubix:6419740
Tillverkare:4762225 30
EAN:4043377258984


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A2-50 2,5X30 SW2 - 4762225 30
Hexagon socket head cap screws A2-50 2,5X30 SW2
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Klass | A2-50 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | sw2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 071,80 kr Ex moms
/ packet
1 339,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M2,5