Referenser
Spartex:CHC16X160PFA4-70ISO
Rubix:6419920
Tillverkare:4762416 160
EAN:4043377063601


Teknisk sammanfattning
| Längd | 160 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-70 16X160 SW14 - 4762416 160
Hexagon socket head cap screws A4-70 16X160 SW14
Teknisk information
Attribut
| Längd | 160 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M16 |
| Klass | A4-70 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 16 mm |
| Avtryckstorlek | sw14 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
160 mm
Material / finish
Gängyta
Metrisk diameter
M16