Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED8X25EFA4-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED8X25EFA4-50
Rubix:6405645
Tillverkare:798448 25
EAN:4043377174574


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 8X25 SW6 - 798448 25
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 8X25 SW6 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | sw6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,52 kr Ex moms
/ packet
466,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm