Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED6X22EFA2-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED6X22EFA2-50
Rubix:6405695
Tillverkare:798426 22
EAN:4043377263216


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 6X22 SW5 - 798426 22
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 6X22 SW5 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | sw5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,00 kr Ex moms
/ packet
361,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
22 mm