Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTFPZ5X70EFA2-50
PZ countersunk head screws with full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTFPZ5X70EFA2-50
Rubix:6437889
Tillverkare:7995250 70
EAN:4043377184283


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7995 |
Produktinformation : DIN 7995 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och krysspår A2-50 5X70 pz2 - 7995250 70
Cross recessed raised countersunk head wood screws A2-50 5X70 pz2 DIN 7995
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7995 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,22 kr Ex moms
/ packet
365,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm