Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED6X10EFA2-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:CHCRED6X10PFA2
Spartex:CHCRED6X10EFA2-50
Rubix:6402880
Tillverkare:798426 10
EAN:4043377172990


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 6X10 SW5 - 798426 10
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 6X10 SW5 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | sw5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,34 kr Ex moms
/ packet
607,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm