Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED8X18EFA4-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED8X18EFA4-50
Rubix:6405649
Tillverkare:798448 18
EAN:4043377174550


Teknisk sammanfattning
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 8X18 SW6 - 798448 18
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 8X18 SW6 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | sw6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,86 kr Ex moms
/ packet
828,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm