Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED5X22EFA4-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED5X22EFA4-50
Rubix:6405739
Tillverkare:798445 22
EAN:4043377263797


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 5X22 SW4 - 798445 22
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 5X22 SW4 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | sw4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
958,41 kr Ex moms
/ packet
1 198,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
22 mm