Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED20X140PFA2-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED20X140PFA2-50
Rubix:6405896
Tillverkare:7984220 140
EAN:4043377172457


Teknisk sammanfattning
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 20X140 SW17 - 7984220 140
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 20X140 SW17 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 20 mm |
| Avtryckstorlek | sw17 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 929,71 kr Ex moms
/ packet
6 162,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm