Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX6X16EFA4-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX6X16EFA4-70
Rubix:6438204
Tillverkare:1458346 16
EAN:4043377177803


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A4-70 6X16 TX30 - 1458346 16
Raised cheese head screws with six lobe drive A4-70 6X16 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
809,72 kr Ex moms
/ packet
1 012,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm