Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED12X100PFA2-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED12X100PFA2-50
Rubix:6405983
Tillverkare:7984212 100
EAN:4043377172099


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 12X100 SW10 - 7984212 100
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 12X100 SW10 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,38 kr Ex moms
/ packet
720,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm